WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 6mm2 D=6,4mm réz ón SN012494 - 1497850000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 6 mm2
Karakterisztika - 5
Felület - fényes
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118307245
Sonepar cikkszám
SN012494
Gyártói cikkszám
1497850000
Gyártói típuskód
KP-M6/-6
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
6
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
6 mm2
Karakterisztika:
5
Felület:
fényes
Rögzítő lyukak száma:
1
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hosszított 6mm2 D=6,4mm réz ón