Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 6mm2 D=5,3mm réz ón SN012493 - 1497840000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 6mm2 D=5,3mm réz ón SN012493

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Karakterisztika - 5

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118307405

Sonepar cikkszám

SN012493

Gyártói cikkszám

1497840000

Gyártói típuskód

KP-M5/-6

Névleges keresztmetszet:

6 mm2

Karakterisztika:

5

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hosszított 6mm2 D=5,3mm réz ón