Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 6mm2 D=8,4mm réz ón SN012495 - 1497860000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 6mm2 D=8,4mm réz ón SN012495

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Karakterisztika - 5

  • Felület - fényes

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118307238

Sonepar cikkszám

SN012495

Gyártói cikkszám

1497860000

Gyártói típuskód

KP-M8/-6

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

8

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Névleges keresztmetszet:

6 mm2

Karakterisztika:

5

Felület:

fényes

Rögzítő lyukak száma:

1

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hosszított 6mm2 D=8,4mm réz ón