WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 70mm2 D=13mm réz ón SN012524 - 1498150000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 70 mm2
Karakterisztika - 16
Felület - fényes
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118307467
Sonepar cikkszám
SN012524
Gyártói cikkszám
1498150000
Gyártói típuskód
KP-M12/-70
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
70 mm2
Karakterisztika:
16
Felület:
fényes
Rögzítő lyukak száma:
1
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hosszított 70mm2 D=13mm réz ón