Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 70mm2 D=15mm réz ón SN012525 - 1498560000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 70mm2 D=15mm réz ón SN012525

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 70 mm2

  • Karakterisztika - 16

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118307696

Sonepar cikkszám

SN012525

Gyártói cikkszám

1498560000

Gyártói típuskód

KP-M14/-70

Névleges keresztmetszet:

70 mm2

Karakterisztika:

16

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hosszított 70mm2 D=15mm réz ón