WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 95mm2 D=15mm réz ón SN012531 - 1498520000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 95 mm2
Karakterisztika - 18
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118307863
Sonepar cikkszám
SN012531
Gyártói cikkszám
1498520000
Gyártói típuskód
KP-M14/-95
Névleges keresztmetszet:
95 mm2
Karakterisztika:
18
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hosszított 95mm2 D=15mm réz ón