Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 95mm2 D=17mm réz ón SN012532 - 1498220000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 95mm2 D=17mm réz ón SN012532

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 16

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Névleges keresztmetszet - 95 mm2

  • Karakterisztika - 18

  • Felület - fényes

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118307719

Sonepar cikkszám

SN012532

Gyártói cikkszám

1498220000

Gyártói típuskód

KP-M16/-95

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

16

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Névleges keresztmetszet:

95 mm2

Karakterisztika:

18

Felület:

fényes

Rögzítő lyukak száma:

1

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hosszított 95mm2 D=17mm réz ón