WEIDMÜLLER - Csősaru vék.fejű 120mm2 D=6,4mm réz ón SN012660 - 1494410000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Csatlakozási szög - rendkívüli szög
Névleges keresztmetszet - 120 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 5
Keskeny peremes kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118304060
Sonepar cikkszám
SN012660
Gyártói cikkszám
1494410000
Gyártói típuskód
KRN-M6/-120 S
Karima forma:
szemes
Csatlakozási szög:
rendkívüli szög
Névleges keresztmetszet:
120 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
5
Keskeny peremes kivitel:
Igen
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Felület:
egyéb
Rögzítő lyukak száma:
1
Érzékelők ; Induktív érzékelő ; Induktív kapcs műa.h. PNP érz.táv 40mm