WEIDMÜLLER - Csősaru vék.fejű 150mm2 D=10,5mm réz ón SN012666 - 1494950000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Csatlakozási szög - rendkívüli szög
Névleges keresztmetszet - 150 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Keskeny peremes kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118304473
Sonepar cikkszám
SN012666
Gyártói cikkszám
1494950000
Gyártói típuskód
KRN-M10/-150 S
Karima forma:
szemes
Csatlakozási szög:
rendkívüli szög
Névleges keresztmetszet:
150 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Keskeny peremes kivitel:
Igen
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Felület:
egyéb
Rögzítő lyukak száma:
1
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru vék.fejű 150mm2 D=10,5mm réz ón