Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru vék.fejű 150mm2 D=8,4mm réz ón SN012665 - 1494940000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru vék.fejű 150mm2 D=8,4mm réz ón SN012665

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima forma - szemes

  • Csatlakozási szög - rendkívüli szög

  • Névleges keresztmetszet - 150 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8

  • Keskeny peremes kivitel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118304701

Sonepar cikkszám

SN012665

Gyártói cikkszám

1494940000

Gyártói típuskód

KRN-M8/-150 S

Karima forma:

szemes

Csatlakozási szög:

rendkívüli szög

Névleges keresztmetszet:

150 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

8

Keskeny peremes kivitel:

Igen

Szigetelt:

Nem

Anyag:

réz

Felület:

egyéb

Rögzítő lyukak száma:

1

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru vék.fejű 150mm2 D=8,4mm réz ón