Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru vék.fejű 300mm2 D=10,5mm réz ón SN012674 - 1494380000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru vék.fejű 300mm2 D=10,5mm réz ón SN012674

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima forma - szemes

  • Csatlakozási szög - rendkívüli szög

  • Névleges keresztmetszet - 300 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • Keskeny peremes kivitel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118303926

Sonepar cikkszám

SN012674

Gyártói cikkszám

1494380000

Gyártói típuskód

KRN-M10/300 S

Karima forma:

szemes

Csatlakozási szög:

rendkívüli szög

Névleges keresztmetszet:

300 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

Keskeny peremes kivitel:

Igen

Szigetelt:

Nem

Anyag:

réz

Felület:

egyéb

Rögzítő lyukak száma:

1

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru vék.fejű 300mm2 D=10,5mm réz ón