Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru vék.fejű 70mm2 D=10,5mm réz ón SN012654 - 1494870000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru vék.fejű 70mm2 D=10,5mm réz ón SN012654

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima forma - szemes

  • Csatlakozási szög - rendkívüli szög

  • Névleges keresztmetszet - 70 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • Keskeny peremes kivitel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118304503

Sonepar cikkszám

SN012654

Gyártói cikkszám

1494870000

Gyártói típuskód

KRN-M10/-70 S

Karima forma:

szemes

Csatlakozási szög:

rendkívüli szög

Névleges keresztmetszet:

70 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

Keskeny peremes kivitel:

Igen

Szigetelt:

Nem

Anyag:

réz

Felület:

egyéb

Rögzítő lyukak száma:

1

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru vék.fejű 70mm2 D=10,5mm réz ón