WEIDMÜLLER - Csősaru vék.fejű 95mm2 D=10,5mm réz ón SN012658 - 1494900000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Csatlakozási szög - rendkívüli szög
Névleges keresztmetszet - 95 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Keskeny peremes kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118304398
Sonepar cikkszám
SN012658
Gyártói cikkszám
1494900000
Gyártói típuskód
KRN-M10/-95 S
Karima forma:
szemes
Csatlakozási szög:
rendkívüli szög
Névleges keresztmetszet:
95 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Keskeny peremes kivitel:
Igen
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Felület:
egyéb
Rögzítő lyukak száma:
1
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru vék.fejű 95mm2 D=10,5mm réz ón