Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru vékonyfejű 120mm2 D=13mm réz ón SN012663 - 1494930000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru vékonyfejű 120mm2 D=13mm réz ón SN012663

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima forma - szemes

  • Csatlakozási szög - rendkívüli szög

  • Névleges keresztmetszet - 120 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12

  • Keskeny peremes kivitel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118304602

Sonepar cikkszám

SN012663

Gyártói cikkszám

1494930000

Gyártói típuskód

KRN-M12/-120 S

Karima forma:

szemes

Csatlakozási szög:

rendkívüli szög

Névleges keresztmetszet:

120 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

12

Keskeny peremes kivitel:

Igen

Szigetelt:

Nem

Anyag:

réz

Felület:

egyéb

Rögzítő lyukak száma:

1

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru vékonyfejű 120mm2 D=13mm réz ón