Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru vékonyfejű 185mm2 D=17mm réz ón SN012670 - 1495000000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru vékonyfejű 185mm2 D=17mm réz ón SN012670

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima forma - szemes

  • Csatlakozási szög - rendkívüli szög

  • Névleges keresztmetszet - 185 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 16

  • Keskeny peremes kivitel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118304367

Sonepar cikkszám

SN012670

Gyártói cikkszám

1495000000

Gyártói típuskód

KRN-M16/-185 S

Karima forma:

szemes

Csatlakozási szög:

rendkívüli szög

Névleges keresztmetszet:

185 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

16

Keskeny peremes kivitel:

Igen

Szigetelt:

Nem

Anyag:

réz

Felület:

egyéb

Rögzítő lyukak száma:

1

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 10mm2 D=4,3mm réz ónozott