WEIDMÜLLER - Csősaru vékonyfejű 240mm2 D=17mm réz ón SN012673 - 1494370000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Csatlakozási szög - rendkívüli szög
Névleges keresztmetszet - 240 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 16
Keskeny peremes kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118304046
Sonepar cikkszám
SN012673
Gyártói cikkszám
1494370000
Gyártói típuskód
KRN-M16/-240 S
Karima forma:
szemes
Csatlakozási szög:
rendkívüli szög
Névleges keresztmetszet:
240 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
16
Keskeny peremes kivitel:
Igen
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Felület:
egyéb
Rögzítő lyukak száma:
1
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 10mm2 D=4,3mm réz ónozott