Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru vékonyfejű 35mm2 D=6,4mm réz ón SN012647 - 1494790000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru vékonyfejű 35mm2 D=6,4mm réz ón SN012647

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima forma - szemes

  • Csatlakozási szög - rendkívüli szög

  • Névleges keresztmetszet - 35 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 5

  • Keskeny peremes kivitel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118304466

Sonepar cikkszám

SN012647

Gyártói cikkszám

1494790000

Gyártói típuskód

KRN-M6/-35 S

Karima forma:

szemes

Csatlakozási szög:

rendkívüli szög

Névleges keresztmetszet:

35 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

5

Keskeny peremes kivitel:

Igen

Szigetelt:

Nem

Anyag:

réz

Felület:

egyéb

Rögzítő lyukak száma:

1

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru vékonyfejű 35mm2 D=6,4mm réz ón