WEIDMÜLLER - Csősaru vékonyfejű 70mm2 D=13mm réz ón SN012655 - 1494880000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
Csatlakozási szög - rendkívüli szög
Karima forma - szemes
Keskeny peremes kivitel - Igen
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118304435
Sonepar cikkszám
SN012655
Gyártói cikkszám
1494880000
Gyártói típuskód
KRN-M12/-70 S
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
Csatlakozási szög:
rendkívüli szög
Karima forma:
szemes
Keskeny peremes kivitel:
Igen
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Felület:
egyéb
Rögzítő lyukak száma:
1
Névleges keresztmetszet:
70 mm2
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru vékonyfejű 70mm2 D=13mm réz ón