WEIDMÜLLER - Csősaru vékonyfejű 95mm2 D=13mm réz ón SN012659 - 1494910000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Csatlakozási szög - rendkívüli szög
Névleges keresztmetszet - 95 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
Keskeny peremes kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118304510
Sonepar cikkszám
SN012659
Gyártói cikkszám
1494910000
Gyártói típuskód
KRN-M12/-95 S
Karima forma:
szemes
Csatlakozási szög:
rendkívüli szög
Névleges keresztmetszet:
95 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
Keskeny peremes kivitel:
Igen
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Felület:
egyéb
Rögzítő lyukak száma:
1
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru vékonyfejű 95mm2 D=13mm réz ón