WEIDMÜLLER - Csupaszoló készlet GT34011 - 9204470000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
PH csillagcsavarhúzók száma - 0
PZ csillagcsavarhúzók száma - 0
Csavarhúzók száma - 0
Csillagkulcsok száma - 0
Dugós csavarkulcsok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248669479
Sonepar cikkszám
GT34011
Gyártói cikkszám
9204470000
Gyártói típuskód
9204470000
PH csillagcsavarhúzók száma:
0
PZ csillagcsavarhúzók száma:
0
Csavarhúzók száma:
0
Csillagkulcsok száma:
0
Dugós csavarkulcsok száma:
0
Villanyszerelő készlet:
Igen
Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:
Nem
Dugós csavarbetétek száma:
0
Villáskulcsok száma:
0
Dugós betétek száma:
0
Vezérfúrók száma:
0
Torx-csavarhúzók száma:
0
Reszelők száma:
0
HSS-spirálfúrók száma:
0
Kőfúrók száma:
0
Mérőkészülékek száma:
0
HSS-csavar alakú fúrók száma:
0
Fokozatfúrók száma:
0
Szegélysüllyesztők száma:
0
Lyukfűrészek száma:
0
Kábelvágók száma:
0
Koaxiális szerszámok száma:
0
LWL-konfekcionáló szerszámok száma:
0