WEIDMÜLLER - Csúszósaru 0,5- 1mm2 x6,3mm telj szig hüvely GT08862 - 9200640000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - hüvely
Névleges keresztmetszet - 0.5-1.5 mm2
Szigetelés színe - piros
Csatlakozóméretek - lapos 6,3x0,8 mm
Szigetelés - teljesen szigetelt
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248410484
Sonepar cikkszám
GT08862
Gyártói cikkszám
9200640000
Gyártói típuskód
LIF 1,5F638 RF
Kivitel:
hüvely
Névleges keresztmetszet:
0.5-1.5 mm2
Szigetelés színe:
piros
Csatlakozóméretek:
lapos 6,3x0,8 mm
Szigetelés:
teljesen szigetelt
Fogantyúval:
Nem
Rögzítő kapoccsal:
Nem
Anyag:
réz
Szigetelés anyaga:
PVC
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Csúszósaru 0,5- 1mm2 x6,3mm telj szig hüvely