WEIDMÜLLER - Csúszósaru 1,5-2,5mm2 x4,8mm szigetelt hüvely GT76928 - 9200550000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - hüvely
Névleges keresztmetszet - 1.5-2.5 mm2
Szigetelés színe - kék
Csatlakozóméretek - lapos 4,8x0,8 mm
Szigetelés - részlegesen szigetelt
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248410392
Sonepar cikkszám
GT76928
Gyártói cikkszám
9200550000
Gyártói típuskód
LIF 2,5F488 R
Kivitel:
hüvely
Névleges keresztmetszet:
1.5-2.5 mm2
Szigetelés színe:
kék
Csatlakozóméretek:
lapos 4,8x0,8 mm
Szigetelés:
részlegesen szigetelt
Fogantyúval:
Nem
Rögzítő kapoccsal:
Nem
Anyag:
réz
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Csúszósaru 1,5-2,5mm2 x4,8mm szigetelt hüvely