Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - D01 2A gL/gG vezvédő bizt betét G14589 - 0137400000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - D01  2A gL/gG vezvédő bizt betét G14589

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - DI

  • Névleges áram - 2 A

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Névleges feszültség - 380 V

  • Rendeltetés - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190069094

Sonepar cikkszám

G14589

Gyártói cikkszám

0137400000

Gyártói típuskód

E 14/2A RS

Méret:

DI

Névleges áram:

2 A

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Névleges feszültség:

380 V

Rendeltetés:

egyéb

Színkód:

egyéb

Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap SAK16/32-35 sorkapocshoz KrG