Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Diódamodul 24VDC IP20 SN088085 - 2486070000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Diódamodul 24VDC IP20 SN088085

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 20 A

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

  • Névleges tápfeszültség DC-nél - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118496772

Sonepar cikkszám

SN088085

Gyártói cikkszám

2486070000

Gyártói típuskód

PRO DM 10

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

20 A

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Névleges tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Stabilizált:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Nem

Szélesség:

32 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles

Mélység:

125 mm

Magasság:

125 mm

Védettség:

IP20

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Logus, 90450 SMF fedlap RJ45