WEIDMÜLLER - Elektrohidraulikus prés szerszám 6mm2 - 300mm2 SN076835 - 2453810000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas - kábelsaru és összekötő
Présforma - hatlapú (hexagonális)
Keresztmetszet - 6-300 mm2
AWG-tartomány - 6-300
Hosszúság - 385 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118468434
Sonepar cikkszám
SN076835
Gyártói cikkszám
2453810000
Gyártói típuskód
EPG 60
Alkalmas:
kábelsaru és összekötő
Présforma:
hatlapú (hexagonális)
Keresztmetszet:
6-300 mm2
AWG-tartomány:
6-300
Hosszúság:
385 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Kivitelezés / üzemeltetés:
elektro-hidraulikus
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Igen
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; WEIDMÜLLER ; Elektrohidraulikus prés szerszám 6mm2 - 300mm2