WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl alj 3P egyenes M8 IP67 GT66052 - 1803870000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Teljesítmény érzékelők száma - 3
Vezérlő érintkezők száma - 3
Kábel külső átmérőhöz - 3.5-3.5 mm
Szekrény típusa - egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248259854
Sonepar cikkszám
GT66052
Gyártói cikkszám
1803870000
Gyártói típuskód
SAIB-M8-3P
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Teljesítmény érzékelők száma:
3
Vezérlő érintkezők száma:
3
Kábel külső átmérőhöz:
3.5-3.5 mm
Szekrény típusa:
egyenes
Menet mérete M:
8
Adatérintkezők száma:
3
Névleges áram In:
4 A
Névleges feszültség:
60 V
Szennyezési fokozat:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.14-0.14 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.14-0.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Érintkező felület anyaga:
arany
Ház anyaga:
műanyag
Házbevonat:
műanyagbevonatú
Menetes gyűrű anyaga:
cink-présöntvény
Reteszelés módja:
tömszelencés
Védettség (IP), szerelt:
IP67
Árnyékolt:
Nem