WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl alj 4P egyenes PG7 IP67 GT86687 - 9457240000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Teljesítmény érzékelők száma - 4
Vezérlő érintkezők száma - 4
Kábel külső átmérőhöz - 4-4 mm
Szekrény típusa - egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190312275
Sonepar cikkszám
GT86687
Gyártói cikkszám
9457240000
Gyártói típuskód
SAIB-4/7
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Teljesítmény érzékelők száma:
4
Vezérlő érintkezők száma:
4
Kábel külső átmérőhöz:
4-4 mm
Szekrény típusa:
egyenes
Menet mérete M:
12
Adatérintkezők száma:
4
Névleges áram In:
4 A
Névleges feszültség:
250 V
Szennyezési fokozat:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.14-0.14 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.14-0.75 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Házbevonat:
műanyagbevonatú
Menetes gyűrű anyaga:
cink-présöntvény
Reteszelés módja:
tömszelencés
Védettség (IP), szerelt:
IP67
Árnyékolt:
Nem