Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl-hoz crimp érintkező apa GT43745 - 1542800000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl-hoz crimp érintkező apa GT43745

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás

  • Érintkezők fajtája - stancolt

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.32-0.32 mm2

  • Csupaszolási hossz - 7.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190127435

Sonepar cikkszám

GT43745

Gyártói cikkszám

1542800000

Gyártói típuskód

CS1,6HD E 22-20 AU I1,8

Érintkező kivitelezése:

csap

Elektromos csatlakozó típusa:

krimpelő csatlakozás

Érintkezők fajtája:

stancolt

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.32-0.32 mm2

Csupaszolási hossz:

7.5 mm

Dugaszoló érintkező átmérője:

1.6 mm

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Érintkező felület anyaga:

arany

Érzékelők ; Leválasztó erősítő ; Távadó hőelemhez PT100 // 0-10V