Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl IE-SW-PL08M-6TX-2SC IP30 GT76607 - 1241070000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl IE-SW-PL08M-6TX-2SC IP30 GT76607

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - kalapsín

  • Power over Ethernet - egyéb

  • Irányítható - Igen

  • 10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0

  • Modulrések száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118028966

Sonepar cikkszám

GT76607

Gyártói cikkszám

1241070000

Gyártói típuskód

IE-SW-PL08M-6TX-2SC

Szerelési mód:

kalapsín

Power over Ethernet:

egyéb

Irányítható:

Igen

10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:

0

Modulrések száma:

0

10/100 Mbps RJ45-portok száma:

6

1000 Mbps RJ45-portok száma:

0

Ethernet:

Igen

10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:

0

1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:

0

PoE-portok száma:

0

Kombi-portok RJ45/mini GBIC:

0

1000 Mbps GBIC-portok száma:

0

10/100 Mbps M12-portok száma:

0

100 Mbps SC-portok száma:

2

Védettség:

IP30

100 Mbps ST-portok száma:

0

2. réteg:

Igen

Egyéb portok száma:

0

3. réteg:

Nem

1000 Mbps SC-portok (LX) száma:

0

Szélesség:

80.2 mm

100 Mbps POF-portok száma:

0

1000 Mbps POF-portok száma:

0

Mélység:

105 mm

Max. egymásra rakható switchek száma:

0

Magasság:

135 mm

Adat- és telekommunikáció ; Hálózati kapcsoló / Switch ; Elektronikai csatl IE-SW-PL08M-6TX-2SC