WEIDMÜLLER - Elosztóblokk 152A 1p 2X25mm2/2X16mm2 fekete SN122480 - 1561100000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. csatlakozási mód típusa - csavaros
Névleges áram In - 152 A
Szín - fekete
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4050118366136
Sonepar cikkszám
SN122480
Gyártói cikkszám
1561100000
Gyártói típuskód
WPD 101 2X25/2X16 BK
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Névleges áram In:
152 A
Szín:
fekete
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
1000 V
Szintek belső hidalással:
Igen
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
17.8 mm
Magasság:
55.7 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-50-130 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Mélység:
49.3 mm