Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Elosztóblokk 2,5mm2 250V 20A SN103903 - 1208920000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Elosztóblokk 2,5mm2 250V 20A SN103903

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-2.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-2.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-2.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.5-2.5 mm2

  • Névleges áram In - 20 A

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN103903

Gyártói cikkszám

1208920000

Gyártói típuskód

ZVLD 2.5

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-2.5 mm2

Névleges áram In:

20 A

Névleges feszültség:

250 V

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Szintek száma:

4

Kapocshelyek száma:

2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Szélesség:

5.1 mm

Mélység:

148 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Nem

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szín:

bézs

Szintek belső hidalással:

Nem

Elosztóblokk 2,5mm2 250V 20A