Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Elosztóblokk 202A 1p 2X35mm2/2X25mm2 szürke SN085867 - 1561680000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Elosztóblokk 202A 1p 2X35mm2/2X25mm2 szürke SN085867

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros

  • Névleges áram In - 202 A

  • Szín - szürke

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • 2. csatlakozási mód típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4050118366686

Sonepar cikkszám

SN085867

Gyártói cikkszám

1561680000

Gyártói típuskód

WPD 102 2X35/2X25 GY

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Névleges áram In:

202 A

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szintek belső hidalással:

Igen

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

22.2 mm

Magasság:

55.4 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-50-130 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Mélység:

49.3 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Elosztóblokk 202A 1p 2X35mm2/2X25mm2 szürke