WEIDMÜLLER - Elosztóblokk 202A 1p 4X35mm2/4X25mm2 kék SN019563 - 1561700000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. csatlakozási mód típusa - csavaros
Névleges áram In - 202 A
Szín - kék
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4050118366761
Sonepar cikkszám
SN019563
Gyártói cikkszám
1561700000
Gyártói típuskód
WPD 202 4X35/4X25 BL
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Névleges áram In:
202 A
Szín:
kék
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
1000 V
Szintek belső hidalással:
Igen
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
44.4 mm
Magasság:
55.4 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-50-130 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Mélység:
49.3 mm