Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Elosztóblokk 202A 4x35/4x25 fekete SN105184 - 1561690000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Elosztóblokk 202A 4x35/4x25 fekete SN105184

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros

  • Névleges áram In - 202 A

  • Szín - fekete

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • 2. csatlakozási mód típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN105184

Gyártói cikkszám

1561690000

Gyártói típuskód

WPD 202 4X35/4X25 BK

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Névleges áram In:

202 A

Szín:

fekete

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szintek belső hidalással:

Igen

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

44.4 mm

Üzemi hőmérséklet:

-50-130 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Mélység:

55.4 mm

Elosztóblokk 202A 4x35/4x25 fekete