WEIDMÜLLER - Elosztóblokk 300A 1p 2X70mm2/2X50mm2 zöld SN019561 - 1561790000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. csatlakozási mód típusa - csavaros
Névleges áram In - 300 A
Szín - zöld
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
3 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4050118366587
Sonepar cikkszám
SN019561
Gyártói cikkszám
1561790000
Gyártói típuskód
WPD 103 2X70/2X50 GN
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Névleges áram In:
300 A
Szín:
zöld
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
1000 V
Szintek belső hidalással:
Igen
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
32.8 mm
Magasság:
63 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-50-130 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Mélység:
53.3 mm