Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Elosztóblokk 353A 1p 1X185mm2/2X35+3x25+4x16mm2 kék SN089915 - 2519490000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Elosztóblokk 353A 1p 1X185mm2/2X35+3x25+4x16mm2 kék SN089915

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros

  • Névleges áram In - 353 A

  • Szín - kék

  • Szerelési mód - közvetlen szerelés

  • Szintek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN089915

Gyártói cikkszám

2519490000

Gyártói típuskód

WPD 109 1X185/2X35+3X25+4X16 BL

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Névleges áram In:

353 A

Szín:

kék

Szerelési mód:

közvetlen szerelés

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

51.1 mm

Üzemi hőmérséklet:

-50--50 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Mélység:

95 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Elosztóblokk 353A 1p 1X185mm2/2X35+3x25+4x16mm2 kék