WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 0.25mm2 L=12mm szig vil. kék GT76183 - 9025780000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 0.25 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 12 mm
Szín - kék
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190053239
Sonepar cikkszám
GT76183
Gyártói cikkszám
9025780000
Gyártói típuskód
H0,25/12 HBL SV
Névleges keresztmetszet:
0.25 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
12 mm
Szín:
kék
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Melegvízkészítő berendezések ; Elektromos fűtőkarima víztárolóhoz ; Bojler fűtőbetét 1200 W réz