WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 0.34mm2 L=10mm szig türkíz GT15049 - 9025750000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - standard
Névleges keresztmetszet - 0.34 mm2
Hüvelyhossz - 10 mm
Szigetelt - Igen
Szigetelés anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190105365
Sonepar cikkszám
GT15049
Gyártói cikkszám
9025750000
Gyártói típuskód
H0,34/10 TK
Építési forma:
standard
Névleges keresztmetszet:
0.34 mm2
Hüvelyhossz:
10 mm
Szigetelt:
Igen
Szigetelés anyaga:
egyéb
Szín:
türkíz
Anyag:
réz
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Jelölő zászlóval:
Nem
Szalagáru:
Nem
AWG-méret:
22
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 0,34mm2 L=10mm szig türkíz