WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 0.34mm2 L=12mm szig türkíz SN101997 - 9025790000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 0.34 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 12 mm
Szín - türkíz
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190121174
Sonepar cikkszám
SN101997
Gyártói cikkszám
9025790000
Gyártói típuskód
H0,34/12 TK SV
Névleges keresztmetszet:
0.34 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
12 mm
Szín:
türkíz
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Érvéghüvely 0.34mm2 L=12mm szig türkíz