WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 0.50mm2 L=10mm szig narancs GT15051 - 9028260000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 12 mm
Szín - narancs
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190902025
Sonepar cikkszám
GT15051
Gyártói cikkszám
9028260000
Gyártói típuskód
H0,5/12 OR SV
Névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
12 mm
Szín:
narancs
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 0,50mm2 L=10mm szig narancs