WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 0.50mm2 L=12mm szig narancs GA00738 - 0409500000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - standard
Névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Hüvelyhossz - 12 mm
Szigetelt - Igen
Szigetelés anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190090456
Sonepar cikkszám
GA00738
Gyártói cikkszám
0409500000
Gyártói típuskód
H0,5/12 OR
Építési forma:
standard
Névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Hüvelyhossz:
12 mm
Szigetelt:
Igen
Szigetelés anyaga:
egyéb
Szín:
narancs
Anyag:
réz
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Jelölő zászlóval:
Nem
Szalagáru:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 0,50mm2 L=12mm szig narancs