WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 0.50mm2 L=14mm szig fehér GT52210 - 9019010000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 14 mm
Szín - fehér
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190120931
Sonepar cikkszám
GT52210
Gyártói cikkszám
9019010000
Gyártói típuskód
H0,5/14D W
Névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
14 mm
Szín:
fehér
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
egyéb
AWG-méret:
20
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Rugós vezetékösszekötő ; Univerzális kábelösszekötő 1P Al/Cu 35-185m2 szürke