Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 0.50mm2 L=14mm szig narancs (láncolt) G19633 - 9004270000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely    0.50mm2 L=14mm szig narancs (láncolt) G19633

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 14 mm

  • Szín - narancs

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190091774

Sonepar cikkszám

G19633

Gyártói cikkszám

9004270000

Gyártói típuskód

H0,5/14 OR BD

Névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

14 mm

Szín:

narancs

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Igen

Szigetelés anyaga:

egyéb

AWG-méret:

20

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 0,50mm2 L=14mm szig narancs (láncolt)