Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 0.50mm2 L=16mm szig narancs GT15052 - 9025870000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely    0.50mm2 L=16mm szig narancs GT15052

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 16 mm

  • Szín - narancs

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190025045

Sonepar cikkszám

GT15052

Gyártói cikkszám

9025870000

Gyártói típuskód

H0,5/16 OR

Névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

16 mm

Szín:

narancs

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 160 x 4,5mm fekete