WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 0.50mm2 L=10mm szigeteletlen GA00741 - 9004050000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - standard
Névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Hüvelyhossz - 10 mm
Szigetelt - Nem
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190153052
Sonepar cikkszám
GA00741
Gyártói cikkszám
9004050000
Gyártói típuskód
H0,5/10
Építési forma:
standard
Névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Hüvelyhossz:
10 mm
Szigetelt:
Nem
Szín:
egyéb
Anyag:
réz
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Jelölő zászlóval:
Nem
Szalagáru:
Nem
AWG-méret:
20
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 0,50mm2 L=10mm szigeteletlen