WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 0.75mm2 L= 6mm szigeteletlen GA00743 - 0282700000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 6 mm
Szigetelt - Nem
Szalagáru - Nem
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190019013
Sonepar cikkszám
GA00743
Gyártói cikkszám
0282700000
Gyártói típuskód
H0,75/6
Névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
6 mm
Szigetelt:
Nem
Szalagáru:
Nem
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 0,75mm2 L= 6mm szigeteletlen