Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 0.75mm2 L1=14mm L2=8mm szig fehér GT36982 - 9026070000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely    0.75mm2 L1=14mm L2=8mm szig fehér GT36982

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Építési forma - standard

  • Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Hüvelyhossz - 14 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Szigetelés anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008190187163

Sonepar cikkszám

GT36982

Gyártói cikkszám

9026070000

Gyártói típuskód

H0,75/14 W SV

Építési forma:

standard

Névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Hüvelyhossz:

14 mm

Szigetelt:

Igen

Szigetelés anyaga:

egyéb

Szín:

fehér

Anyag:

réz

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Jelölő zászlóval:

Nem

Szalagáru:

Nem

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Sorkapocs kapcsolt jelekre VSSC4 SL 24VAC/DC 0.5A