WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 0.75mm2 L=14mm szig fehér GA00875 - 0462900000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 14 mm
Szín - fehér
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190033248
Sonepar cikkszám
GA00875
Gyártói cikkszám
0462900000
Gyártói típuskód
H0,75/14 W
Névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
14 mm
Szín:
fehér
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
egyéb
AWG-méret:
18
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 0,75mm2 L=14mm szig fehér