WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 0.75mm2 L1=16mm L2=10mm szig fehér SN087610 - 9028290000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 16 mm
Szín - fehér
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN087610
Gyártói cikkszám
9028290000
Gyártói típuskód
H0,75/16 W SV
Névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
16 mm
Szín:
fehér
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 0,75mm2 L=16mm szig fehér