Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 0.75mm2 L=14mm szig szürke SN091747 - 9019410000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely    0.75mm2 L=14mm szig szürke SN091747

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 14 mm

  • Szín - szürke

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190164096

Sonepar cikkszám

SN091747

Gyártói cikkszám

9019410000

Gyártói típuskód

H0,75/14D GR SV

Névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

14 mm

Szín:

szürke

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Érvéghüvely 0.75mm2 L=14mm szig szürke